| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1341 Herst.-Nr.: CR88 EAN/GTIN: 4099891417178 |
| | |
|
| | |
| Weichlotpaste Typ Edsyn CR 44/CR 88 No Clean. Entspreched MiL-QQ-S571e, hervorragend geeignet für alle SMD-Anwendungen. Weitere Informationen: | | Bleifrei: | Ja | Flussmittel: | F-SW32 | Inhalt: | 10 g | Legierung: | Sn96,5Ag3,5 | max. Temperatur: | 221 °C | Verpackung: | Spritze | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0223 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Sicherheitshinweis: | P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |