Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 0.69 mm, Hub 2.54 mm, RM 1.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 0.69 mm, Hub 2.54 mm, RM 1.27
Standard-Prüfstift mit Tastkopf, Vierfach-Krone, Ø 0.69 mm, Hub 2.54 mm, RM 1.27
Artikel-Nr.:
     4502-11H5562
Hersteller:
     Feinmetall
Herst.-Nr.:
     F11114S090N085
EAN/GTIN:
     4099889466485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Für bestückte und unbestückte Leiterplatten, auch für SMD. Herausragehöhe: 4,0 mm, Maximal-Federweg: 2,54 mm, E mpfohlener Federweg: 2,0 mm. Vorspannung: 20 cN, Federkraft bei empfohlenem Federweg: 85 cN ±20 % (Typ F111.18 Lz-Gold 100 cN), Treffgenauigkeit: ±0,09 mm, Temperatur: - 20 bis +80 °C, Maximal-Dauerstrom: 3,0 A Typ. Durchgangswiderstand: 65 m Ohm Mantel: Neusilber, vergoldet Feder: Federstahl, versilbert Kopfformen: 01 Kegel 90°, 03 Kegel 60°, 05 abgesetzter Innenkonus (Tulpe), 07 abges. Außensechskant 90°, 09 abges. Innensechskant, 12 abges. Rundkopf, 14 abges. Vierfach-Krone, 18 Kegel 30°, 21 Vierfach-Krone. Technische Merkmale (Typ, Kolben mit Kopfform, Kopfdurchmesser (Kd), Material, Oberfläche (Lz-Gold ist Langzeitgold für besonders hohe Standzeit)): F111.14, Prüfstift m. Kopf 14, Kd 0,9 mm, Stahl, Nickel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0.69 mm
Hub:
2.54 mm
Kopfform:
Vierfach-Krone
Länge:
16.5 mm
Material:
Stahl
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Tastkopf, federkontaktstifte feinmetall, tastkopf, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Kurzhubprüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 4,00*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feinmetall
H111LA
ab € 0,896*
Zubehör
Feinmetall
H111CR
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.