Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 2-polig, grün, beleuchtet, 6 A/125 V, Einbau-Ø 20 mm, IP65, KFB3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 2-polig, grün, beleuchtet, 6 A/125 V, Einbau-Ø 20 mm, IP65, KFB3A
Druckschalter, 2-polig, grün, beleuchtet, 6 A/125 V, Einbau-Ø 20 mm, IP65, KFB3A
Artikel-Nr.:
     4502-11G8604
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     KFB3AEA2GBB
EAN/GTIN:
     4099889186987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig 20a
Druckschalter Typ Cherry KFB. Schaltleistung: 10 A 125 VAC, 6,0 A 250 VAC, Schaltfunktion: Ein-Aus, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Durchgangswiderstand: max. 0,05 Ohm, Anschluss: 4,8 mm Steckanschluss, Schutzart: IP 65, Zulassungen: VDE, UL, Umgebungstemperatur: max. +85 °C. 2-polig. Typ: KFB3AEA2GBB, grün, beleuchtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
20 mm
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
6 A/125 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1400
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 4,95*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,17*
1
€ 8,95*
ab € 3,59*
€ 5,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.