Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, rot, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, rot, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, IP
Wippschalter, rot, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, IP
Artikel-Nr.:
     4502-11G2883
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     KCA2AEA2RBB
EAN/GTIN:
     4099889185744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 16a
wippenschalter
Wippschalter Typ Cherry KCA2. 1-polig; Schaltleistung: 16 A 125 VAC, 10 A 250 VAC, 10 (4) A 250 V, Schaltfunktion: Ein-Aus, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Durchgangswiderstand: max. 0,05 Ohm, Anschluss: 4,8 mm Steckanschluss, Schutzart: IP 65, Zulassungen: VDE, UL, Umgebungstemperatur: max. +85 °C. Typ: KCA2AEA2RBB, rot, beleuchtet
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe Betätiger:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Wandstärke:
0,75 bis 2,5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippschalter 1 polig, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,43*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,99*
1
€ 8,95*
ab € 6,13*
€ 9,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.