Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 18 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5470
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH476M450S1U5N40K
EAN/GTIN:
     4099879867582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 47µf 450v
Elektrolytkondensator, KSH476M450S1U5N40K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
18 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
40 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
450 V
Rastermaß:
7.5 mm
Rippelstrom:
260 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,27*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,29*
1 Tag
128
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.