Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 450 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5464
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH475M450S1G5H15K
EAN/GTIN:
     4099879867520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 4,7uf 450v
Elektrolytkondensator, KSH475M450S1G5H15K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
15 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
450 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
52 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.