Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5448
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH107M063S1A5H12K
EAN/GTIN:
     4099879867377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100µf 63v
Elektrolytkondensator, KSH107M063S1A5H12K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
12 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
260 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,1268*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0809*
€ 0,1316*
1 Tag
452
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,148*
1 Tag
3482
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0749*
€ 0,3025*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 30,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1175*
€ 0,1398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1094*
€ 0,1302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,1233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.