Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5356
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ESK227M063AH2EA
EAN/GTIN:
     4099879866943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220uf 63v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Yageo Serie SK. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, mit sehr hohem Wirkungsgrad Mit Nennspannung 63 VDC Typ SK063.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
220 µF
Länge:
15 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
465 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00214 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.