Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 2200 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm
Elektrolytkondensator, 2200 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 7.5 mm, Ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D5344
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SK050M2200B7F-1636
EAN/GTIN:
     4099879866912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 2200µf 50v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SK. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, mit sehr hohem Wirkungsgrad Mit Nennspannung 50 VDC Typ SK050.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
16 mm
Kapazität:
2200 µF
Länge:
36 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
7.5 mm
Rippelstrom:
1.6 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0104 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.