Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE BAS70-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE BAS70-05
DIODE BAS70-05
Artikel-Nr.:
     4502-10S7454
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAS70-05-7-F
EAN/GTIN:
     4099879044518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky-Diode, BAS70-05-7-F, Diodes Die oberflächenmontierbare 70-mA-Schottky-Sperrschichtdiode im SOT23-Gehäuse bietet einen geringen Vorwärtsspannungsabfall und eine schnelle Schaltfähigkeit und ist mit einem PN-Übergangsschutzring für Transienten- und ESD-Schutz ausgestattet. Features * Niedrige Einschaltspannung * Völlig bleifrei und vollständig RoHS-konform * Halogen- und antimonfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
70 mA
Gehäuse:
SOT-23
Kapazität:
2 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
70 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
49 V
Anzahl der Dioden:
2
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, zetex diode, smd diode, diode sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,0244*
€ 0,0561*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,068*
3000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1019*
1 Tag
8792
5
€ 14,99*
ab € 0,0336*
€ 0,3807*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,068*
€ 0,081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0601*
€ 0,0715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0522*
€ 0,0621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
BAS70-05
ab € 0,0467*
Ähnlich
Nexperia
BAS70-05,215
ab € 0,0253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.