Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidepinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGWM.C.D.0.IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidepinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGWM.C.D.0.IT
Schneidepinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGWM.C.D.0.IT
Schneidepinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGWM.C.D.0.IT
Schneidepinzette, unisoliert, Karbonstahl, 115 mm, 15AGWM.C.D.0.IT
Artikel-Nr.:
     4502-10L9577
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     15AGWM.C.D.0.IT
EAN/GTIN:
     7640174714452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidepinzette
Schneidpinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Diamant-Schneidepinzette, 15AGWM.C.D.0.IT, ideal-tek Die diamantbeschichteten Hartdrahtschneidepinzette des Typs 15AGWM.C.D.0.IT eignet sich für Anwendungen, die das Schneiden von chirurgischen Legierungen in der Medizintechnik erfordern. Die starken Klingen sind für eine moderate Schneidkraft ausgelegt. Der Kohlenstoffstahl sorgt für die harten und steifen Spitzen, um harte Legierungsschnitte durchzuführen. Die Klingen sind auf eine Härte von 61HRC gehärtet. Die Diamantbeschichtung (DG4) verleiht den Klingen aus Kohlenstoffstahl eine glatte Oberfläche, kombiniert mit extrem hoher Korrosionsbeständigkeit und hoher Verschleiß- und Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Schneidepinzette
Beständig gegen:
Korrosion
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Karbonstahl
UV-beständig:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, universalpinzette gebogen, universal pinzette, idealtek schneidpinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 101,46*
€ 126,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 145,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,95*
€ 151,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.