Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser/Edelstahl, 115 mm, 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser/Edelstahl, 115 mm, 27
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser/Edelstahl, 115 mm, 27
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser/Edelstahl, 115 mm, 27
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Kohlenstofffaser/Edelstahl, 115 mm, 27
Artikel-Nr.:
     4502-10L9572
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     272CCFR.SA.1.IT
EAN/GTIN:
     7640174714520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Spitzenpinzette, 272CCFR.SA.1.IT, ideal-tek Die Kunststoffpinzette Typ 272CCFR.SA.1.IT mit austauschbarer Spitze eignet sich für Anwendungen, bei denen ein großes Bauteil fest gehalten werden muss. Der kürzere Körper ermöglicht einen einfachen Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen unter einem Mikroskop oder in einer Reinraumumgebung. Der kohlefaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Korrosion
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
115 mm
Material:
Kohlenstofffaser/Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,84*
€ 30,78*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 30,80*
€ 8,95*
ab € 23,21*
€ 33,18*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 28,03*
€ 38,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A272CF
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.