Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für ACMH5 SM, KB 12 mm, L 47 mm, ACM2 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für ACMH5 SM, KB 12 mm, L 47 mm, ACM2 SM
Skalpellklinge, für ACMH5 SM, KB 12 mm, L 47 mm, ACM2 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9515
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ACM2 SM
EAN/GTIN:
     4099891375829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell no.5
Hochpräzisions-Klingen für ACM Cuttermesser, Griff Nr. 5 (Box mit 50 Klingen, 10 Packungen x 5 Klingen). Gesamtlänge: 47 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
ACMH5 SM
Klingenbreite:
12 mm
Länge:
47 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.293 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, skalpellklinge idealtek, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,48*
€ 85,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,20*
€ 83,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,41*
€ 79,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,61*
€ 76,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,29*
€ 64,61
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
ACMH5 SM
ab € 15,77*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.