Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für ACMH1 SM, KB 4 mm, L 32 mm, ACM16 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für ACMH1 SM, KB 4 mm, L 32 mm, ACM16 SM
Skalpellklinge, für ACMH1 SM, KB 4 mm, L 32 mm, ACM16 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9512
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ACM16 SM
EAN/GTIN:
     4099891375799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell typ 1
Hochpräzisions-Klingen für ACM Cuttermesser, Griff Nr. 1 (Box mit 50 Klingen, 10 Packungen x 5 Klingen). Gesamtlänge: 32 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
ACMH1 SM
Klingenbreite:
4 mm
Länge:
32 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, skalpellklinge idealtek, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,28*
€ 109,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,76*
€ 106,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,44*
€ 102,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,75*
€ 99,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,36*
€ 84,92
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ACMH1 SM
ab € 9,53*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.