Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 11 mm, L 55 mm, 425 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 11 mm, L 55 mm, 425 SM
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 11 mm, L 55 mm, 425 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9409
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     425 SM
EAN/GTIN:
     4099891375522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
swann morton skalpell ersatzklingen
Hochpräzisions-Klingen für Griff Nr. 4 und 6A SM (Box mit 100 Stück, 20 Folienpackungen mit 5 Klingen) Gesamtlänge: 55 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
4/6A SM
Klingenbreite:
11 mm
Länge:
55 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,20*
€ 52,81*
€ 5,90*
ab € 32,49*
€ 52,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,81*
€ 62,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,50*
€ 61,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,28*
€ 57,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,02*
€ 55,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,20*
€ 46,65
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swann Morton
6A SM
ab € 20,40*
Zubehör
Idealtek
4
ab € 8,57*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.