| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L798 Herst.-Nr.: FL22CL EAN/GTIN: 4099891417000 |
| | | |
|
| | |
| NO-CLEAN Flußmittelgel CLEAR Typ Edsyn FL 22 CL. Klares Flußmittelgel, welches ein genaues Plazieren und sicheres Arbeiten ermöglicht, hervorragend geeignet für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen, das Gel wird über eine konische Dosierspitze gezielt und präzise auf die zu lötenden Stellen aufgetragen, einwandfreie Lötergebnisse beim Einsatz mit Heißluft und Lötkolben, insbesondere mit MINI-FLOW-Lötspitzen Weitere Informationen: | | Behälter: | Spritze | Bleifrei: | Nein | Halogenfrei: | Ja | Inhalt: | 5 ml | No-Clean: | Ja | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweis: | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,44* | € 41,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,63* | € 41,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 5,326* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|