Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel-Fläschchen, 30 ml, Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinsel-Fläschchen, 30 ml, Flasche
Pinsel-Fläschchen, 30 ml, Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L792
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FL110
EAN/GTIN:
     4099891416881
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Lötwasser
lötwasser edsyn
lötwasser
Flussmittel Typ Edsyn FL 110 Synthetisches, halogenfreies NO CLEAN-Flussmittel, F-SW 33, RE L0, mit flexiblem Pinsel zur schonenden Anwendung, geeignet für Fine-Pitch- und SMD-Anwendungen. Gebinde: 30 ml Pinsel-Fläschchen
Weitere Informationen:
Behälter:
Flasche
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Inhalt:
30 ml
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0332 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löthilfsmittel, Flussmittel, Lötfett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.