Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel-Dispenser, 15 ml, Pinselstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel-Dispenser, 15 ml, Pinselstift
Flussmittel-Dispenser, 15 ml, Pinselstift
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7910
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     FL88
EAN/GTIN:
     4099891416836
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schutzkleidung Spender
Flussmittel
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Abbildung kann abweichen. Flussmitteldispenser Typ Edsyn FL 88 Fluxi. Zum gezielten und präzisen Auftragen von Flussmitteln auf Lötstellen, leichte Handhabung, handliche Hülse, hervorragend geeignet für feinste Lötungen und SMD-Anwendungen, einwandfreie Lötergebnisse auch mit Heißluftlötungen
Weitere Informationen:
Behälter:
Pinselstift
Bleifrei:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Inhalt:
15 ml
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P235 Kühl halten. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötchemie, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, gehörschutz spender, Lötzubehör, Löthilfsmittel, Lötfett, Lötwasser, Flussmittelstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.