Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 3 mm, 1.5 m, No-Clean, Edsyn, SW021/3,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötlitze, 3 mm, 1.5 m, No-Clean, Edsyn, SW021/3,0
Entlötlitze, 3 mm, 1.5 m, No-Clean, Edsyn, SW021/3,0
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-10L7752
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW021/3,0
EAN/GTIN:
     4099891416669
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 3,0 mm x 1,5 m
entlötlitze
edsyn entlötlitze
Entlötlitzen für bleifreie Lötstellen Typ Edsyn SW 021. Auf ESD-sicherer Antistatikspule, keine Reinigung von Flußmittelresten nach dem Entlöten notwendig, hochwertiges Kupfer mit spezieller, bleifreier Legierung, flußmittelgetränkt, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
3 mm
Halogenfrei:
Ja
Länge:
1.5 m
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01466 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.