Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn99Ag0,3Cu0,7), Ø 1 mm, 0.05 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn99Ag0,3Cu0,7), Ø 1 mm, 0.05 kg
Lötdraht, bleifrei, SAC (Sn99Ag0,3Cu0,7), Ø 1 mm, 0.05 kg
Artikel-Nr.:
     4502-10L6599
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     SN5450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, SN5450, JBC Die Lötdrahtspule versorgt die Pulsmatic-Lötkolben AP130, AP250 und 55N während der Arbeit mit Zinndraht. Der Zinndraht gleitet durch das Führungsrohr des Lötkolbens, um auf die Kartusche ausgerichtet zu werden. Der Zinndraht hat eine geeignete Zusammensetzung und eine perfekte Größe (1 mm Durchmesser) für jede Lötarbeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Ja
Durchmesser:
1 mm
Legierung:
Sn99Ag0,3Cu0,7
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.052 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 1mm, lötzinn, jbc lötdraht, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, Lötzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,16*
€ 11,81*
5 Tage
4
€ 3,79*
ab € 8,63*
€ 12,53*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,00*
€ 13,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.