| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6130 Herst.-Nr.: SS750SMD EAN/GTIN: 4099891403881 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Standardspitze und SMD-Überwurfspitze, Entlötgerät antistatisch, SS750SMD, EDSYN Vornehmlich anwendbar zum Entlöten von Durchkontaktierungen und Bauteilkontakten, leicht für einfache Einhandbedienung. Gewicht: ca. 45 g, Länge: 220 mm. Standardspitze und SMD-Überwurfspitze werden mitgeliefert. Features * Einfach zu bedienen und zu warten * ESD-sicher * Ergonomisch * Einstellbarer Ladehub zur Reduzierung der Handbelastung * Schneller Spitzenwechsel auch mit SMD-Schnappspitze * Bajonettverschluss * Selbstreinigende PTFE-Spitze * Federsystem ohne Federkontakt mit dem Lot * Komfortabler Entriegelungshebel * Starke Saugleistung durch hohen Vakuumimpuls Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötpumpe | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.0608 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe edsyn, entlötpumpe, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Saugauslötgerät, Saugentlötgerät, Vakuumentlöter, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,23* | € 31,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 18,25* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|