Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teflonspitze MRT 16, 2,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teflonspitze MRT 16, 2,4 mm
Teflonspitze MRT 16, 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10L601
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     MRT16
EAN/GTIN:
     4099891403805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzubehör
Entlötspitze
Entlötsaugdüse
Für Entlötgerät PT 209, Typ: MRT 16, Teflonspitze 2,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Saugdüse
Geeignet für:
PT209, US240
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,55*
€ 5,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.