| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6002 Herst.-Nr.: SS350G EAN/GTIN: 4099891403782 |
| | |
|
| | |
| Entlötgerät, SS350G, EDSYN Antistatischer Metallausführung mit Reinigungsspindel und großer Saugleistung, ausbalanciert und nach den neuesten praxisgerechten Anforderungen gestaltet. Features * Leistungsstarkes Vakuum mit neuem Federsystem * Neue Metallbearbeitung mit Reinigungsspindel * ESD-sicher * Ergonomisch Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötpumpe | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Saugauslötgerät, Saugentlötgerät, Vakuumentlöter, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,78* | € 25,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,90* | € 25,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,41* | € 25,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,20* | € 42,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|