Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, schwarz, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/250 VAC, versilbert, 646N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, schwarz, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/250 VAC, versilbert, 646N
Kippschalter, schwarz, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/250 VAC, versilbert, 646N
Artikel-Nr.:
     4502-10G8352
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     646NH/2
EAN/GTIN:
     4099889180725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kippschalter, 646NH/2, APEM Der Kippschalter 646NH/2 ist ein vielseitiges und zuverlässiges Bauteil, das für verschiedene elektrische Anwendungen entwickelt wurde. Mit seiner zweipoligen Konfiguration bietet er außergewöhnliche Leistung und erweiterte Funktionalität. Der Schalter ist mit zwei unabhängigen Kontaktsätzen ausgestattet, die es dem Benutzer ermöglichen, mehrere Stromkreise gleichzeitig zu steuern. Sein ergonomisches Hebeldesign gewährleistet eine einfache und bequeme Bedienung. Features * Robuster Mechanismus * Hohe Strom-/Spannungswerte * UL, CSA und NF-VDE (EN 61058-1) zugelassen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
15 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.03046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 2polig ein/ein, hebelschalter apem, hebelschalter, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 14,90*
€ 4,00*
ab € 9,38*
€ 15,03*
€ 8,95*
ab € 7,76*
€ 17,35*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,95*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
QS61XXG24
ab € 1,43*
Zubehör
Apem
QS63XXR24
ab € 1,42*
Zubehör
Apem
QS61XXW12
ab € 2,03*
Zubehör
Apem
U1050
ab € 0,92*
Zubehör
Apem
U99
ab € 0,99*
Zubehör
Apem
U1565-3
ab € 18,43*
Zubehör
Apem
U1567
ab € 3,15*
Zubehör
Apem
U187
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.