Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5246YAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5246YAB
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5246YAB
Artikel-Nr.:
     4502-10G8328
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5246YAB
EAN/GTIN:
     4099889180664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter apem
Kippschalter für Leiterplattenanschluss Typ APEM 5000. Mit geraden Lötstiften und Befestigungsbügel; Rastermaß: 4,7 mm, Anschlüsse: mit Epoxy-Abdichtung, Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber. Schaltleistung: 3,0 A/250 VAC, 6,0 A/125 VAC, 4,0 A/30 VDC, Übergangswiderstand (Anfangswert): max. 10 m Ohm, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktion Aus (A), Ein (E)): 5246YAB, 2polig, E - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
stehend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00612 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Schalter, Miniatur-Kippschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U272
ab € 0,32*
Zubehör
Apem
U276
ab € 0,50*
Zubehör
Apem
U277/1
ab € 0,50*
Zubehör
Apem
U271
ab € 0,60*
Zubehör
Apem
U273
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.