Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 3-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5556A-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 3-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5556A-4
Kippschalter, metall, 3-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, 5556A-4
Artikel-Nr.:
     4502-10G8272
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     5556A-4N
EAN/GTIN:
     4099889180473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter apem
hebelschalter
Kippschalter Typ APEM 5000. Mit gekerbtem Hebel, auf dem verdrehungssicher die gesondert zu bestellenden Hebelgriffe aufgesetzt werden können. Der Schalter hat eine 6,0 mm-Zentralbefestigung und Lötanschluss; Schaltleistung: 3,0 A/250 VAC, 6,0 A/125 VAC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Material Gehäuse: Diallylphthalat, Hebel: Messing, verchromt, Buchse: Messing, vernickelt, Kontakte: Silber, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E)): 5556A-4N, 3polig, E - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein-ein, Schalter, Miniatur-Kippschalter, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U246N
ab € 0,30*
Zubehör
Apem
U242N
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.