Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, SW246A-


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, SW246A-
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/30 VDC, versilbert, SW246A-
Artikel-Nr.:
     4502-10G145
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     SW246A-7
EAN/GTIN:
     4099891609412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter apem
Kippschalter, SW246A-7, APEM Features * Prozess versiegelt * Prozesskompatibel * Vordere und hintere Abdichtung * Wellenlötbar * Waschbar
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
liegend
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.259,25*
  
Preis gilt ab 40 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 130,37* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 3.430,75*
€ 4.082,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3.259,25*
€ 3.878,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.