Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 120 µF, 16 V, ±20 %, 870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 120 µF, 16 V, ±20 %, 870
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 120 µF, 16 V, ±20 %, 870
Artikel-Nr.:
     4502-10D5870
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     870575373001
EAN/GTIN:
     4099879135322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 120 µF, 16 V, ±20 %, 870575373001
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
40 mΩ
Kapazität:
120 µF
Länge:
8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
2.5 mm
Rippelstrom:
1.5 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.000482 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 16v, alu elko, elektrolytkondensator 120µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.