Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 15 µF, 50 V, ±20 %, 8705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 15 µF, 50 V, ±20 %, 8705
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 15 µF, 50 V, ±20 %, 8705
Artikel-Nr.:
     4502-10D5860
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     870585773001
EAN/GTIN:
     4099879135223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 15 µF, 50 V, ±20 %, 870585773001
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
80 mΩ
Kapazität:
15 µF
Länge:
8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
2.5 mm
Rippelstrom:
960 mA
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.000502 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, 15µf 50v elko, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.