Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 330 µF, 25 V, ±20 %, 870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 330 µF, 25 V, ±20 %, 870
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 330 µF, 25 V, ±20 %, 870
Artikel-Nr.:
     4502-10D5859
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     870585575005
EAN/GTIN:
     4099879135216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 330 µF, 25 V, ±20 %, 870585575005
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
14 mΩ
Kapazität:
330 µF
Länge:
12.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
2.89 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.001483 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 330 µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.