Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 150 µF, 25 V, ±20 %, 870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 150 µF, 25 V, ±20 %, 870
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 150 µF, 25 V, ±20 %, 870
Artikel-Nr.:
     4502-10D5857
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     870585574002
EAN/GTIN:
     4099879135193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 150 µF, 25 V, ±20 %, 870585574002
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
25 mΩ
Kapazität:
150 µF
Länge:
9 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
3.5 mm
Rippelstrom:
1.88 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.000764 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 25v, alu elko, elektrolytkondensator 150uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.