Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 470 µF, 16 V, ±20 %, 870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 470 µF, 16 V, ±20 %, 870
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 470 µF, 16 V, ±20 %, 870
Artikel-Nr.:
     4502-10D5854
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     870585375004
EAN/GTIN:
     4099879135162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, radial, 470 µF, 16 V, ±20 %, 870585375004
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
18 mΩ
Kapazität:
470 µF
Länge:
10 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
16 V
Rastermaß:
5 mm
Rippelstrom:
2.62 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.001054 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470uf 16v, alu elko, elektrolytkondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.