Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 33 µF, 63 V, ±20 %, 8755758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 33 µF, 63 V, ±20 %, 8755758
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 33 µF, 63 V, ±20 %, 8755758
Artikel-Nr.:
     4502-10D5846
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     875575853003
EAN/GTIN:
     4099879135070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Eigenschaften * Lebensdauer: 10000h @ +105 °C * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Leckstrom * Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C Applikationen * Industrie und Telekommunikation * Glättung * z.B. Servoumrichter, Klimaanlage, Industriestromversorgung, Überwachungskamera, Basisstation
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
40 mΩ
Kapazität:
33 µF
Länge:
10.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
1.7 A
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.000813 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 33µf, chip kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.