| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10D5826 Herst.-Nr.: 875575344001 EAN/GTIN: 4099879134721 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften * Lebensdauer: 10000h @ +105 °C * Produktserie für die allgemeine Anwendung * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Leckstrom * Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C Applikationen * Industrie und Telekommunikation * Glättung * z.B. Servoumrichter, Klimaanlage, Industriestromversorgung, Überwachungskamera, Basisstation Weitere Informationen: | | Bauform: | SMD | Durchmesser: | 6.3 mm | ESR (Äquivalenter Serienwiderstand): | 50 mΩ | Kapazität: | 100 µF | Länge: | 5.8 mm | max. Temperatur: | 105 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Nennspannung (DC): | 16 V | Rippelstrom: | 1.3 A | Toleranz: | ±20 % | Gewicht: | 0.0003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator |
| | |
| |