Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 22 µF, 63 V, ±20 %, 8755858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 22 µF, 63 V, ±20 %, 8755858
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 22 µF, 63 V, ±20 %, 8755858
Artikel-Nr.:
     4502-10D5819
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     875585845002
EAN/GTIN:
     4099879134653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Eigenschaften * Lebensdauer: 4000h @ +125 °C * Produktserie mit hoher Betriebstemperatur * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Leckstrom * Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Applikationen * Industrie und Telekommunikation * Glättung * z.B. Servoumrichter, Klimaanlage, Industriestromversorgung, Überwachungskamera, Basisstation
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
80 mΩ
Kapazität:
22 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
900 mA
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko 22µf 63v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.