Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 10 µF, 63 V, ±20 %, 8755858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 10 µF, 63 V, ±20 %, 8755858
Polymer-Hybrid-Aluminium-Elektrolytkondensator, SMD, 10 µF, 63 V, ±20 %, 8755858
Artikel-Nr.:
     4502-10D5818
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     875585844001
EAN/GTIN:
     4099879134646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Eigenschaften * Lebensdauer: 4000h @ +125 °C * Produktserie mit hoher Betriebstemperatur * Hohe Rippelstrom-Belastbarkeit * Hohe Stabilität über den Temperaturbereich * Niedriger ESR * Niedriger Leckstrom * Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Applikationen * Industrie und Telekommunikation * Glättung * z.B. Servoumrichter, Klimaanlage, Industriestromversorgung, Überwachungskamera, Basisstation
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
120 mΩ
Kapazität:
10 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
700 mA
Toleranz:
±20 %
Gewicht:
0.00029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 63v 10µf, chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Hybrid-Elektrolytkondensator, Hybrid-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.