Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), -20/+20 %, SMD, RM 2.2 mm, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), -20/+20 %, SMD, RM 2.2 mm, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 35 V (DC), -20/+20 %, SMD, RM 2.2 mm, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-10D3318
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NACEW220M35V6.3X5.5TR
EAN/GTIN:
     4099891369439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Aluminium-Elektrolytkondensator, NACEW220M35V6.3X5.5TR, NIC Der NACEW220M35V6.3X5.5TR ist ein oberflächenmontierter Aluminium-Elektrolytkondensator, der für das Reflow-Löten entwickelt wurde. Features * Zylindrische V-Chip Konstruktion
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
9.05 Ω
Kapazität:
22 µF
Länge:
5.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
2.2 mm
Rippelstrom:
38 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 22uf 35v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,182*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,123*
€ 0,198*
1 Tag
985
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,215*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.