Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 1000 V, 8 A, P600, BY880-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 1000 V, 8 A, P600, BY880-1000
Gleichrichterdiode, 1000 V, 8 A, P600, BY880-1000
Artikel-Nr.:
     4502-09S3585
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY880-1000
EAN/GTIN:
     4099879039460
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 1000v
Diotec Gleichrichterdiode, 1000 V, 8 A, P600, BY880-1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
8 A
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1000 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
1000 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,37*
2 Tage
1150
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2272*
€ 0,4464*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,48*
1 Tag
763
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,56*
2 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Mindestbestellmenge: 1250 Stück ( entspricht € 462,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.