Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Diode, 13 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM13B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Diode, 13 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM13B
Silizium-Planar-Zener-Diode, 13 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM13B
Artikel-Nr.:
     4502-09S3134
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMM13B
EAN/GTIN:
     4099879078216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden diotec
Diotec Silizium-Planar-Zener-Diode, 13 V, 500 mW, SOD-80C, ZMM13B
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Diode
Durchmesser:
1.45 mm
Gehäuse:
SOD-80C
Länge:
3.5 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
13 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0695*
€ 0,0827
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,068*
€ 0,081
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.