Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Werkstattausstattung, Laborausstattung
>
Schraubstöcke, Spanngeräte, Leiterplattenhalter, Z
>
Artikel
ESD Leiterplattenhalter, 310 x 320 mm, WBH 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-09L5902
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
WBH 2
EAN/GTIN:
4099891431211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Abbildung kann abweichen. ESD-Leiterplattenhalter Typ Weller WBH 2. Zum einfachen Halten und Fixieren der zu bearbeitenden Leiterplatten. Typ: T0053316799, ESD–Leiterplattenhalter WBH 2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenhalter
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
310 x 320 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Werkstattausstattung, Laborausstattung
>
Schraubstöcke, Spanngeräte, Leiterplattenhalter, Z
Weitere Suchbegriffe:
Leiterplattenbefestigung
,
Platinenbefestigung
,
Steckkartenbefestigung
,
ESD-Leiterplattenhalter
,
Halterung
,
Leiterplattenbestückungsrahmen
,
Leiterplatten-Halterung
,
Leiterplatten-Lötrahmen
,
Lötrahmen
,
Platinen-Bestückungsrahmen
,
Platinenhalter
,
Platinen-Halterung
,
Platinen-Lötrahmen
,
Steckkartenbestückungsrahmen
,
Rahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 524,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,79*
€ 624,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,81*
€ 601,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,40*
€ 569,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infrarotvorheizplatte 600 W, 230 V, mit Easy Fix Leiterplattenhalter
Weller Tools
WHP 3000 230V 600W
€ 1.557,00*
Zubehör
Vorheizplatte WHP 1000 T0053364899
Weller Tools
WHP 1000 230V 1000W F/G
€ 1.855,24*
Zubehör
Weller WHP 200 Lötzubehör Lötkolben Vorheizplatte für Leiterplattenhalter, leicht befestigbar
Weller Tools
T0053371699N
€ 805,62*
Zubehör
WHP 3000 HEIZPLATTE 230V 1200W F/G
Weller Tools
WHP 3000 230V 1200W F/G
€ 1.968,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.