| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09H4100 Herst.-Nr.: 2000-408/000-006 EAN/GTIN: 4050821870890 |
| | |
|
| | |
| Kammbrücker, 2000-408/000-006, Wago Kammbrücker isoliert 8-fach Nennstrom 14 A Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Anschlussklemme | Zubehörart: | Kammbrücke | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.002327 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Brücke, Kammbrücke, Schachtelbrücke, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 26,02* | € 34,24* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,11625* | € 38,03625* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 31,18* | € 40,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 31,84* | € 41,35* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,78* | € 48,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,5112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|