Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13.5 A, 8 kV, gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13.5 A, 8 kV, gra
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 2-polig, 13.5 A, 8 kV, gra
Artikel-Nr.:
     4502-09H4035
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-2202/099-000
EAN/GTIN:
     4050821037545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
wago durchgangsklemme grau
durchgangsklemmen wago
Doppelstockklemme, 2000-2202/099-000, WAGO Doppelstockklemme, Durchgangsklemme, mit Endplatte, N/L, ohne Bezeichnungsschildträger, blaue Leitereinführung Unterdeck, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP, 1,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 16
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
4.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
69.7 mm
Länge:
51.7 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-1,5 mm²
Nennstrom:
13.5 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00949 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Federkraftklemme, Zugfederklemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Mehrstockklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,165*
€ 1,525*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,301*
€ 1,691*
50
€ 5,46*
ab € 1,3836*
€ 1,7936*
50
Frei Haus
ab € 1,411*
€ 1,831*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-121
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406/020-000
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.