| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-09H3043 Herst.-Nr.: 2050-1291 EAN/GTIN: 4055143951357 |
| | |
|
| | |
| End- und Zwischenplatte, 2050-1291, Wago End- und Zwischenplatte, 1,1 mm dick, grau. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Reihenklemme | Zubehörart: | Abschluss-/Zwischenplatte | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Abschluss- und Zwischenplatte, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1891* | € 0,2591* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,206* | € 0,286* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,19198* | € 0,29198* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,2135* | € 0,2935* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|