Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse Ghibli AW 230V/2300W mit EU-St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftgebläse Ghibli AW 230V/2300W mit EU-St.
Heißluftgebläse Ghibli AW 230V/2300W mit EU-St.
Artikel-Nr.:
     4502-08L1350
Hersteller:
     Leister
Herst.-Nr.:
     148061
EAN/GTIN:
     4099891387150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgerät leister
Lieferung inkl. Koffer, Standfuß und Bedienungsanleitung, Heißluftgebläse Typ Leister GHIBLI AW. Robustes, ergonomisches Heissluftgerät zum Schrumpfen in der Kabelkonfektion, zum Erwärmen und Verformen im Automobilbereich, zum Überlappschweissen von LKW-Planen und zum Entgraten von Kunststoffteilen, mit griffiger Zweikomponenten-Schale und e-Drive-Bedieneinheit zum Einstellen von Temperatur und Luftmenge; Spannung: 230 VAC, Leistung: 1600/1800/1500 W, Luftmenge: 140 bis 270 l/min, Emissionspegel: ca. 67 dB(A), Temperatur: +40 bis +620 °C, Handgriff: Ø 45 mm, Schutzklasse: II, Maße: L 280, B 220, H 90 mm, Gewicht: 1180 g. Typ: 148 061, Heißluftgebläse GHIBLI AW
Weitere Informationen:
Leistung:
2300 W
max. Temperatur:
620 °C
min. Temperatur:
40 °C
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
3.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2300w, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Wärmeschrumpfwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,11*
€ 833,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,27*
€ 810,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,83*
€ 749,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,87*
€ 729,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leister
105982
ab € 221,09*
Zubehör
Leister
107261
ab € 68,26*
Zubehör
Leister
106996
ab € 52,39*
Zubehör
Leister
107313
ab € 165,81*
Zubehör
Leister
107003
ab € 61,79*
Zubehör
Leister
107002
ab € 91,62*
Zubehör
Leister
107154
ab € 54,11*
Zubehör
Leister
107309
ab € 148,69*
Zubehör
Leister
107308
ab € 121,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.