| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-08L1198 Herst.-Nr.: 00.701.050.1 EAN/GTIN: 4099891419691 |
| | |
|
| | |
| Kabelmanagement-Set, 00.701.050.1, Vertiv Kabelmanagement- und Antirutschmatten-Sets Typ 00.701. Kabelmanagement-Set beinhaltet 1 Steckdosenleiste Di-Strip 4-fach ohne Schalter, Zugentlastung, Kabelaufrollelemente; Antirutschmatten-Set: Gummi, selbstklebend, grau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelmanagement-Set für Laborwagen | ESD-Schutz: | Nein | Material: | Gummi/Metall | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 1.1 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, vertiv kabelmanagement, kabel organizer, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung, Werkstattausstattung, Laborwagen, Werkstattwagen, Laborwagen-Zubehör |
| | |
| |