|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-08L0095 Herst.-Nr.: T9615USB EAN/GTIN: 5013969250688 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Magnetische Kopflampe mit zwei Linsen, T9615USB, C.K Tools Zweistrahlige Stirnlampe mit breitem und schmalem Lichtkegel, mit Sensor und Dimmfunktion, abnehmbare Lampe mit Magnetsockel für verschiedene Positionen. Features * Herausnehmbarer 3,7 V 1000mAh-Akku kann durch 3 AAA-Batterien ersetzt werden * 4 Funktionen 400 lm, 120 lm engstrahlend, 200 lm breitstrahlend, für 500 lm volle Leistung Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Stirnlampe | Batterie: | 3,7 V 1000 mAh | Lichtstrom: | 500 lm | Schutzart (IP): | IPX4 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.16 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |