Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/125 VAC, 30 VDC, versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/125 VAC, 30 VDC, versilbert
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Ein, 4 A/125 VAC, 30 VDC, versilbert
Artikel-Nr.:
     4502-08G130
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     12146A
EAN/GTIN:
     4099889179477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
Kippschalter, 12146A, APEM Der Kippschalter 12146A ist eine vielseitige und zuverlässige Komponente für verschiedene Anwendungen. Mit seiner zweipoligen Konfiguration sorgt er für eine effiziente elektrische Konnektivität. Der Schalter bietet eine bequeme ON-ON-Funktion, die es dem Benutzer ermöglicht, den Stromkreis einfach zu steuern. Er ist mit einem Standardhebel ausgestattet, der eine komfortable und ergonomische Bedienung ermöglicht. Features * CECC-geprüft - entspricht den MIL-Spezifikationen * Robuster Schalter für Umgebungen mit hohen Anforderungen * Mechanischer Betrieb * Mehrere Optionen für die Frontplattenversiegelung * Mehrere Optionen für Verriegelungshebel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/125 VAC, 30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01912 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,40*
€ 27,60*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,04*
€ 28,25*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 37,54*
2 Tage
831
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 38,54*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,29*
€ 41,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.