Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 15 A/277 VAC, versilb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 15 A/277 VAC, versilb
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 15 A/277 VAC, versilb
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend/tastend, Ein-(Ein), 15 A/277 VAC, versilb
Artikel-Nr.:
     4502-08G1004
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PT108SQQ
EAN/GTIN:
     4099889179415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter 1pol
hebelschalter
Kippschalter, PT108SQQ, C & K PT versiegelter Kippschalter ist gut geeignet, um die strengen Leistungsanforderungen für Fahrzeuge zu erfüllen, die in Anwendungen wie Off-Road, Materialtransport und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Der versiegelte PT-Schalter der Schutzart IP66/68 ist zuverlässig und robust gefertigt, sodass er starken Vibrationen und rauen Außenbedingungen standhalten kann, bei denen Schmutz, Staub und Wassereintritt sowie Spritzwasser ständige Faktoren sind. Features * Hochfestes, hitzebeständiges Gehäuse * Integrierte Schalttafeldichtung für zusätzlichen Schutz * Hervorragende Öl- und Kraftstoffbeständigkeit * Geeignet in rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend/tastend
Schaltleistung:
15 A/277 VAC
Schaltstellung:
Ein-(Ein)
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP68
Ursprungsland:
VN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: c&k kippschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 260 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
707200201
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.