Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/277 VAC, versilbert, PT101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/277 VAC, versilbert, PT101
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/277 VAC, versilbert, PT101
Kippschalter, metall, 1-polig, rastend, Ein-Ein, 15 A/277 VAC, versilbert, PT101
Artikel-Nr.:
     4502-08G1000
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PT101SQQ
EAN/GTIN:
     4099889179378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Kippschalter, PT101SQQ, C & K PT versiegelter Kippschalter ist gut geeignet, um die strengen Leistungsanforderungen für Fahrzeuge zu erfüllen, die in Anwendungen wie Off-Road, Materialtransport und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Der versiegelte PT-Schalter der Schutzart IP66/68 ist zuverlässig und robust gefertigt, sodass er starken Vibrationen und rauen Außenbedingungen standhalten kann, bei denen Schmutz, Staub und Wassereintritt sowie Spritzwasser ständige Faktoren sind. Features * Hochfestes, hitzebeständiges Gehäuse * Integrierte Schalttafeldichtung für zusätzlichen Schutz * Hervorragende Öl- und Kraftstoffbeständigkeit * Geeignet in rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
15 A/277 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP68
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 48,69*
1
€ 5,90*
ab € 37,43*
€ 50,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 11 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 146,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
707200201
ab € 0,259*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.