Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste, 3-fach, 1.4 m, 16 A, anthrazit, 233305011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 3-fach, 1.4 m, 16 A, anthrazit, 233305011
Steckdosenleiste, 3-fach, 1.4 m, 16 A, anthrazit, 233305011
Artikel-Nr.:
     4502-07L9693
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     233305011
EAN/GTIN:
     4008224618847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
UNOversal Plus, 3-fach, mit extraflachem Winkelstecker (8mm), mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90°gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m,anschraubbar, 16A, 250V~, anthrazit
Weitere Informationen:
Abschaltbar:
Ja
Anzahl der Steckdosen:
3
Farbe:
anthrazit
Kabellänge:
1.4 m
Master-Slave:
Nein
Material:
Kunststoff
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Überspannungsschutz:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.43 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 3-fach kopp, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, Haustechnik, Elektroinstallation, Schukosteckdose, Schukodosenleiste, Schuko-Steckdosenleiste, Schutzkontakt-Steckdosenleiste, Stromverteiler, Steckdose, Vielfachsteckdosenleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 18,50*
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 19,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 78,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.